Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWINCO Kabelkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4753787
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     14198-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
TWINCO - Kabelkorb - unter Tisch montierbar - 79 cm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Kabelkorb
Länge
79 cm
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twinco
14197-8
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.