Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4789450
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PF911
EAN/GTIN:
     5715063001486
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Der Dell SFP Transceiver stellt Glasfaserkonnektivität zur Vergrößerung der Netzwerkreichweite bereit. Dieser Hot-Plug-fähige Transceiver im SFP-Format (Small Form Factor Pluggable) verfügt über einen Vollduplexmodus mit einer hohen bidirektionalen Datentransferrate. Der Transceiver entspricht IEEE-Standards für Gigabit-Ethernet und 1000Base-T wie 802.3z und 802.3ab.
Dell - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-T - RJ-45 - für Networking N2024, N2048, N3024, N4032, N4064, X1018, X4012; ProSupport Plus X1026, X1052
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Networking N2024, N2024P, N2048, N2048P, N3024, N3024F, N3024P, N3048, N3048P, N4032, N4032F, N4064, N4064F, X1018, X1018P, X4012 ¦ Dell PowerConnect 3424, 3424P, 3448, 3448P, 3524, 3524P, 3548, 3548P ¦ Dell ProSupport Plus X1026, X1026P, X1052, X1052P
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: dell gbic-modul, gbic modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.