Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4921403
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-STGN-I1S
EAN/GTIN:
     0672042137480
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Supermicro - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10 Gigabit SFP+ x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10 Gigabit SFP+ x 1
Maße und Gewicht
Tiefe
10.16 cm
Höhe
6.93 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Gb Ethernet - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel 82599EN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.