Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes Mediant 1000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6024873
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M1KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
AudioCodes Mediant 1000B - VoIP-Gateway - 1GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Adaptive Motion Control (AMC)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, TBR21, EN 300 386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.723.1, G.729, G.726, G.727
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Echo Cancellation (G.165), automatische Fax-/Modemerkennung und Durchleitung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
6 Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.761,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,88*
€ 2.270,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,08*
€ 2.262,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,77*
€ 2.190,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,53*
€ 2.145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,32*
€ 2.095,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.