| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-6025731 Herst.-Nr.: AU0034 EAN/GTIN: 4052792014884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Kompaktadapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von seriellen (auch Com Port oder RS232 Schnittestelle genannt) Geräten am USB 2.0 Anschluss. Ideal geeignet zum Betrieb serieller Engeräte wie Modems oder ISDN Adapter sowie älterer Hardware an Notebooks und PCs neuerer Generationen, die über keine serielle Schnittstelle verfügen. Ein 80cm USB Verlängerungskabel befindet sich im Lieferumfang. LogiLink USB 2.0 to Serial Adapter - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | RS-232 | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Verlängerungskabel (extern) - 80 cm | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | 2 Schutzkappen | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | RoHS | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x FTDI FT232RL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |