Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PrimeLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6029955
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ2064S
EAN/GTIN:
     4052792021257
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse
Farbe
Rot
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2094S
ab € 4,39*
Ähnlich
LogiLink
CQ2034S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2054S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2074S
ab € 2,44*
Ähnlich
LogiLink
CQ2084S
ab € 3,44*
Ähnlich
LogiLink
CQ2024S
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.