Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LogiLink Patch-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-3975
Hersteller:
2direct
Herst.-Nr.:
CP1015U
EAN/GTIN:
4052792025798
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - UTP - CAT 5e - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter
Farbe
Grün
Länge
25 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat5e grün
,
patch kabel
,
patch-kabel grün
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
478
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Lager 102
2 Tage
66
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,28*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,34*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,32*
€ 1,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1016U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1017U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1014U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1013U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.5e U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1012U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1026U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1027U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1022U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1025U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1024U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1023U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1046U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1047U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1045U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink
CP1044U
ab € 0,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen