Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0129 Herst.-Nr.: DK-1623-VH-305 EAN/GTIN: 4016032344063 |
| |
|
| | |
| DIGITUS Kategorie 6 F-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B und EN50173 Kategorie 6 Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdrillt. Druckdetails auf dem Außenmantel beeinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel wird in einer Papp-Ausziehbox oder auf einer Holztrommel geliefert, welche die Installation vereinfacht. DIGITUS - Bulkkabel - 305 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 6 - halogenfrei, robust - lila Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, robust | | Farbe | Lila | | Länge | 305 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Polyester-Folie | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 25 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2, IEC 60332-1-2 - bis zu 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 6, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 132,51* | € 136,34* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 133,09* | € 136,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 136,15* | € 140,11* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 139,14* | € 143,11* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 139,68* | € 143,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,43446* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|