Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes Mediant 800B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6143510
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M800B-V-4S4O4B-4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
AudioCodes Mediant 800B - VoIP-Gateway - 1GbE - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
34.5 cm
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, NAT Support, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), IPv4-zu-IPv6-Gateway
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Leistung
Routing-Durchsatz: 200 Kpps
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CB, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 300 386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
4 Telefone (FXS), 4 Leitungen (FXO), 4 Telefone (ISDN BRI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x serial - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.283,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,98*
€ 2.933,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,02*
€ 2.914,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,23*
€ 2.822,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,39*
€ 2.769,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.283,60*
€ 2.717,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.