Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-6168559
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     011440
EAN/GTIN:
     4005938114405
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Draka UC900 - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, HiRose TM21-Anschlüsse
Farbe
Grau
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verdrahtungsschema
T568B
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 1000 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6e, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.