Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS23 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6168598
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60011276
EAN/GTIN:
     8430220403701
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC900 SS23 PE - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - im Freien, Riser - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Im Freien, Riser, UV-beständig
Farbe
Schwarz
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Polyethylen
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50288-4-1 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-55 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,64*
€ 721,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,81*
€ 717,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,58*
€ 696,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,44*
€ 675,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.