Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka UC900 SS27
Artikel-Nr.:
     C1003-6168616
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60014328
EAN/GTIN:
     8717511455497
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt, ölresistent, UV-beständig
Farbe
Rot
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/polyurethane
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-35 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.