Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC300 S26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka UC300 S26
Artikel-Nr.:
     C1003-6168629
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60015751
EAN/GTIN:
     8717511106733
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC300 S26 - Bulkkabel - 100 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Gelb
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-2-2, TIA/EIA-568-B.2, IEC 61156-5 - bis zu 300 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.