| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-6168635 Herst.-Nr.: 60015915 EAN/GTIN: 8717511107198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Draka UC300 HS26 - Bulkkabel - 100 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SF/UTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, verseilt | ![](/p.gif) | Farbe | Rot | ![](/p.gif) | Länge | 100 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 26 | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-2-2, TIA/EIA-568-B.2, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 300 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |