| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6168640 Herst.-Nr.: 60015932 EAN/GTIN: 8717511107259 |
| |
|
| | |
| Draka UC300 HS26 - Bulkkabel - 1000 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SF/UTP | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, verseilt | | Farbe | Grün | | Länge | 1000 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-2-2, TIA/EIA-568-B.2, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 300 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, alarmkabel |
| | |
| |