| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6168654 Herst.-Nr.: 60016141 EAN/GTIN: 8717511225434 |
| |
|
| | |
| Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, verseilt | | Farbe | Orange | | Länge | 1000 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 7 | | Abschirmungsmaterial | Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 900 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| |