Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka UC900 SS27
Artikel-Nr.:
     C1003-6168656
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60016151
EAN/GTIN:
     8717511119115
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Schwarz
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,28*
€ 513,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.