Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka UC900 SS27
Artikel-Nr.:
     C1003-6168658
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60016159
EAN/GTIN:
     4065624013177
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Rot
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.