Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC1500 SS22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-6170368
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60015316
EAN/GTIN:
     8717511116602
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC1500 SS22 - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 7a - IEEE 802.3at - halogenfrei - melonengelb, RAL 1028
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar, Freiliegende Kupferleitung, GHMT-zertifiziert
Farbe
Melonengelb, RAL 1028
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a - IEEE 802.3at
Abschirmungsmaterial
Komplett laminierte Plastikfolie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, 3P, IEC 60754-2, IEC 61156-7, IEC 61034, IEC 60332-3-24, EN 50288-9-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.