Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless AC600 DWA-172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6195231
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-172
EAN/GTIN:
     7900694054958
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
D-Link Wireless AC600 DWA-172 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
Status
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, IC
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Gain Level
3 dBi
Maße und Gewicht
Breite
19.3 cm
Tiefe
1.57 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
23.2 g
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.