Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Scopia XT Executive 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6224165
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     55411-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Die Avaya Video Conferencing-Lösungen bauen auf der branchenführenden Scopia-Infrastruktur auf, die für Flexibilität und Kosteneffizienz sorgt, wenn ein Unternehmen zu den aktuellen HD- und Unified Communications-Technologien wechselt. Bei Avaya erhalten Sie die Skalierbarkeit und den nahtlosen Geräte-Support, die Sie als Unternehmen brauchen, um Ihre Investitionen in Ihre vorhandenen standardbasierten Konferenzsysteme optimal zu nutzen. Die Scopia-Plattform ist eine leistungsstarke Kombination aus Hardware und Software. Diese Plattform unterstützt die Medienverarbeitung für modernste Raumsysteme und ermöglicht hohe Skalierbarkeit und dezentrale Verarbeitung für Desktops und mobile Bereitstellungen.
Avaya Scopia XT Executive 240 - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54.5 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
49.5 cm
Gewicht
10 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Kamera
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS
Voice Codecs
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1
VoIP-Protokolle
H.323, SIP, SRTP
Sicherheit
TLS
Video-Codecs
H.263, H.263+, H.264
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, firewall, NAT Support, LDAP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, SNTP-Unterstützung, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, automatische Verstärkungsregelung (AGC), Type of Service (ToS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, ISDN, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Verschiedenes
Kennzeichnung
SHA-512, AES-128, AES-256, RSA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Modem
Leistungsmerkmale
DTMF Decoding
Max. Datenübertragungsrate
2 Mbps
Datenkomprimierungsprotokoll
H.263, H.264, H.263+, H.263++, H.350, H.239
Digital Signaling Protocol
H.281, H.320, H.231, H.243, H.245, H.460.18, H.460.19, H.224
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720
Audioausgang
Typ
Soundkarte
Audioeingang
Typ
Mikrofon - intern
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - integriert
Unterstützte Auflösungen
VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), HDTV (1920x1080), 1280x960, 1600x900, HD (1280 x 720), 1280x800, 1440x900, 720x480, 1280x768, 720x576, 1024x576, 352x288, 352x240, 704x576, 704x480, 512x288, 768x448
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Eingang - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mikrofon - RJ-11 ¦ 1 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Bildschirm
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
59.9 cm (23.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
2 ms
Monitormerkmale
LED Technology
Native Auflösung
1920 x 1080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,40*
€ 1.110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,90*
€ 1.089,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,72*
€ 1.068,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.