Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6240518
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS100211DX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Ein Großteil aller aktiven Netzwerkkomponenten wird inzwischen mit modularen optischen Schnittstellen in Form SFP-Ports ausgestattet. Für den Anwender bedeutet dies die größtmögliche Flexibilität in der Netzwerkkonfiguration. Gerade für die Verwendung von Netzwerkkomponenten, die für den Betrieb in rauen Umgebungen ausgelegt sind, bietet MICROSENS eine Reihe von SFP-Transceivern mit erweitertem Temperaturbereich an. Diese SFP-Transceiver verfügen generell über eine integrierte digitale Diagnostikfunktion.
MICROSENS - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 25 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot-Swap-Modulen, Digital Diagnostics
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
GigE
Verdrahtungstyp
1000Base-LX
Maximaler Übertragungsbereich
25 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 825-1, CDRH, MSA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.4 cm
Tiefe
5.66 cm
Höhe
0.84 cm
Gewicht
17 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus weiblich x 2
Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.