Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET CoaxNet ALL168607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6269079
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL168607
EAN/GTIN:
     4038816023889
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Mit dem ALL168607 Adapter kommt der erste ALLNET Coax-Line/Powerline-Adapter nach HomePlug AV2 Standard mit Smartlink 600 Mbps auf den Markt. Der ALLNET ALL168607 nutzt den neuesten Qualcomm Chipsatz. Er verfügt über eine Gigabit Ethernet RJ45 Schnittstelle und ist zu den Powerline Standards IEEE1901/Homeplug AV und GreenPHY kompatibel. Das ermöglicht eine einfache Nutzung mit bestehenden Powerline Endgeräten anderer Hersteller und sendet parallel auf. Hohe Datenraten und Quality of Service (QoS) ermöglichen die Nutzung von HD Multimedia-Anwendungen und unterstützen Sie, digitale Hochgeschwindigkeits-Multimedia-Heimnetzwerke im ganzen Haus, einschließlich IPTV-Dienste, gleichzeitige HD Video-und Audio-Verteilung, Voice Over IP Calls, Online-Gaming, High Speed Internet, zu realisieren. Der ALL168607 bietet eine einfache Plug and Play Vernetzung per Druckknopf, ohne das eine Konfiguration per Software nötig ist. Der Network Management Key (NMK) mit seiner 128-bit AES Hardware-Verschlüsselung gewährleistet den sicheren, authentifizierten Zugriff auf das logische Netzwerk und schützt das Netzwerk vor Hackern. Um die Voraussetzungen für moderne Green IT Produkte zu erfüllen, entspricht der ALL168607 dem European Code of Conduct (CoC) zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Energy using Products (EuP)-Richtlinie der Europäischen Union. Der HomePlug AV2 Standard ermöglicht hocheffiziente Datenübertragung auf dem Stromkabel mit Technologien wie z.B. Efficient Notching and High Efficiency PHY Protocoll Data Unit (PPDU) Structure. Der ALL168207 ist das richtige Gerät, wenn man über eine Coax-Verkabelung (z.B. TV-Antennenkabel) Netzwerkanschlüsse zur Verfügung stellen will. Bis zu 200 Mbit/s Übertragungsrate brutto können dabei erreicht werden und es sind Kabellängen bis zu ca. 800 m möglich. Die Reichweite hängt von den installierten Dosen, Dämpfungsgliedern, Filtern etc. des Kabelnetzes ab. Das TV-Signal bleibt hierbei unbeeinflusst, so daß über das selbe Kabel weiterhin ein TV-Empfang garantiert ist.
ALLNET CoaxNet ALL168607 - Powerline Adapter - GigE, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
128-Bit Codierung, Quality of Service (QoS), Class of Service (CoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
Qualcomm
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, CSMA/CA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Gerätetyp
Powerline Adapter
Datenübertragungsrate
600 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Kapazität
Knoten: 15
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Patch-Kabel - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
69 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
8 QAM, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, ROBO, 1024 QAM, 4096 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HomePlug AV 2.0 ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: allnet dlan, dlan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.