Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4451-X Integrated Services Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6269980
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4451-X-AXV/K9
EAN/GTIN:
     8592978114831
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Der speziell für Verkaufsniederlassungen und Aussen- dienststellen ausgelegte Cisco ISR 4451-X Router ist seit Juni dieses Jahres erhältlich. Demnächst steht dafür auch eine AX Erweiterung für Application Optimization WAAS, AVC und Performance Routing zur Verfügung.
Cisco 4451-X Integrated Services Router - Application Experience with Voice Bundle - Router 1GbE - WAN-Ports: 4 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, CBWFQ, WRED, geeignet für Wandmontage, IPSec VPN, ACL Support, QoS, DMVPN, RADIUS-Unterstützung, BFD, NetFlow, IPFIX
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 Klasse A, VCCI V-3, EN 61000, EMI, KN22, KN24, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast
Leistung
Aggregatdurchsatz: 1 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar - modular - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
64-Kanal-Sprach-DSP-Modul
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug - 450 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2 (installiert) / 2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS IP Base, Cisco IOS Unified Communications, Cisco IOS Security, Cisco Unified Border Element Enterprise Edition (25 Sitzungen)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Application Experience License
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
43.815 cm
Tiefe
46.99 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
13.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Seriell: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - Mini-USB, Typ B ¦ Seriell: 1 x Zusatz - RJ-45 ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A ¦ 4 x SFP (mini-GBIC) ¦ Verwaltung: 1 x RJ-45
Erweiterungssteckplätze
3 (gesamt)/ 3 (frei) x NIM ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x ISC ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Enhanced Service Module (SM-X) ¦ 3 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 CompactFlash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.904,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.958,99*
€ 24.941,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.941,74*
€ 24.920,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.904,62*
€ 24.876,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.