Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING RJ Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6286024
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 745 1175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
HARTING RJ Industrial - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - CAT 5+ - verseilt
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Verseilt
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5+
American Wire Gauge (AWG)
22/7
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65, IEC 60529 IP67, IEC 60529 IP20, IEC 60603-7, ISO/IEC 11801 Class D
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.