Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpectraLink DECT Base Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6296482
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     02440700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
SpectraLink DECT Base Station - Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
113 g
Farbe
Grau-Weiß
Gerätetyp
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Kapazität
Sprachkanäle: 4
Anzahl auswählbare Kanäle
12
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
50 m
Max. Reichweite (außen)
600 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 60950-1, WEEE, EN 301 406, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, Directive 2002/96/EC, Directive 2002/95/EC, EN 60950-1/A11:2009, FCC Part 15 D, RSS-213, EN 301 489-1, EN 301 489-6
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.98 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
Telefonieschnittstellen
DECT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,05*
€ 521,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,11*
€ 509,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.