Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel Yeastar NeoGate TG800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6310829
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1044040
EAN/GTIN:
     4005579204886
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
voip gateway
Tiptel Yeastar NeoGate TG800 - VoIP-Gateway - 100Mb LAN - GSM 850/900/1800/1900
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.4 cm
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Mobilfunkband
GSM 850/900/1800/1900
Zellprotokoll
GSM
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, ADPCM, G.726
VoIP-Protokolle
SIP, IAX2, RTP, SRTP
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 958,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,03*
€ 1.234,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,76*
€ 1.227,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,46*
€ 1.197,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,16*
€ 1.172,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,17*
€ 1.140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.