| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-6316612 Herst.-Nr.: 650K34820 EAN/GTIN: 0520586927909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Xerox - Fax-Schnittstellenkarte - Analogsteckplätze: 1 - für WorkCentre 4265/S, 4265/SM, 4265/X, 4265/XF, 4265/XFM, 4265/XM, 4265V_SM Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Fax-Schnittstellenkarte | Modem | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports) | 1 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 1.5 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Xerox WorkCentre 4265/S, 4265/SM, 4265/X, 4265/XF, 4265/XFM, 4265/XM, 4265V_SM | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Telefonleitung - RJ-11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |