Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Multiband Indoor 4G Volcano Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6322664
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ANT-4G-CM-IN-TNC=
EAN/GTIN:
     0882658485848
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Cisco Multiband Indoor 4G Volcano Antenna - Antenne - Mobiltelefon - 1 dBi (für 698 - 960 MHz), 2 dBi (für 1.575 MHz), 3 dBi (für 1,71 - 2,7 GHz) - ungerichtet - Deckenmontage möglich, innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.9 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
340 g
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
PC/ABS
Kabellänge
3.05 m
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x TNC männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, LTE, GSM1800, GSM1900, GSM900
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz, 1575 MHz
Antennengewinn
1 dBi (für 698 - 960 MHz), 2 dBi (für 1.575 MHz), 3 dBi (für 1,71 - 2,7 GHz)
Stehwellenverhältnis
2,0:1 (für 698 - 960 MHz), 2,5:1 (für 1.575 MHz), 2,0:1 (für 1.710 - 2.690 MHz)
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Deckenmontage möglich, innen
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.