Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Kramer TBUS-6XL Installationskasten Netzwerkoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6330511
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     80-004299
EAN/GTIN:
     7291063019068
TBUS-6 ist ein hochwertiges Aluminium-eloxiertes Tischanschluss-System für Konferenzräume und Sitzungssäle. Das attraktive Gehäuse bietet maximale Anschlussmöglichkeiten auf kleinster Grundfläche mit einer Abdeckung, die von Hand in das Gehäuse geschoben wird und dann unsichtbar ist. Beachten Sie: Gehäuse, Steckdose, Netzkabel und Einsätze werden einzeln bestellt.
Kramer TBUS-6XL - Installationskasten Netzwerkoberfläche - gebürstetes Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.1 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
1.35 kg
Farbe
Gebürstetes Aluminium
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 7 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Modulares Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.