Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Patchkabel S/FTP PiMF CAT 6A ISO/IEC grün 2.0m Kabel Netzwerk SFTP 2 m halogenfrei IEC Grün
Draka Patchkabel S/FTP PiMF CAT 6A ISO/IEC grün 2.0m Kabel Netzwerk SFTP 2 m halogenfrei IEC Grün
Artikel-Nr.:
     C1003-6346016
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     117561
EAN/GTIN:
     4005938175611
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Draka UC900 SS27 - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - geschirmt, halogenfrei, ohne Haken
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, HiRose TM31-Anschlüsse
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.