Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ASMB8-IKVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6374899
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC04G0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659801955
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
fernverwaltungsadapter
ASUS ASMB8-IKVM - Fernverwaltungsadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Ferneinschaltung, Remote Power Off, IPv6-Unterstützung, Virtual Media-Support, IP KVM-Unterstützung, Watch Dog Timer (WDT)
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
GUI software
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
1.7 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x ASPEED AST2400
RAM
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.