Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCATEL-LUCENT
ALCATEL-LUCENT
Artikel-Nr.:
     C1003-6378101
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ANT-CBL-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
HPE Aruba - Antennenkabel - N-Anschluss (M) zu N-Anschluss (M) - 1 m - für HPE Aruba AP-584, AP-585, AP-587; AirMesh MSR4KP
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Antennenkabel
Konnektivität
Anschluss
N-Anschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
N-Anschluss - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba AP-584 (EG) Unified, AP-584 (IL) Unified, AP-584 (JP) Unified, AP-584 (RW) Unified, AP-584 (US) Unified, AP-585 (EG) Unified, AP-585 (IL) Unified, AP-585 (JP) Unified, AP-585 (RW) Unified, AP-587 (EG) Unified, AP-587 (IL) Unified, AP-587 (JP) Unified, AP-587 (RW) Unified, AP-587 (US) Unified ¦ HPE Aruba AirMesh MSR4KP (JP) MSR4000, MSR4KP (RW) MSR4000, MSR4KP (US) MSR4000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.