Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B9 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6394897
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01022.5002
EAN/GTIN:
     4045597000282
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa B9 - Kabel-Floor-Guard - 1.5 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Höhe
1.7 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
1.5 m
Produktmaterial
TPE
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,01*
€ 71,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,52*
€ 66,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,94*
€ 61,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,69*
€ 60,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,30*
€ 59,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.