Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-163828 Herst.-Nr.: 5.01054.7042 EAN/GTIN: 4045597000992 |
| |
|
| | |
| Ob eleganter Empfangsbereich oder Showroom: die EasyLoader passt in die gehobene Umgebung. Serpa Kabelbrücken vom Typ EasyLoader sind zweiteilig und bestehen aus einem Sockel, in den die Kabel eingelegt werden und einem Deckel, der die Kabelbrücke fest und sicher verschließt. Die Alu-Modelle sind für optisch anspruchsvolle Ambiente konzipiert. Ihr Deckel besteht aus Aluminium. Serpa EasyLoader Alu B15 - Kabel-Floor-Guard - 3 m - Hellgrau, Aluminium Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15 cm | | Höhe | 1.7 cm | | Farbe | Hellgrau, Aluminium | | Produkttyp | Kabel-Floor-Guard | | Länge | 3 m | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Für Einsatz im Innenbereich, obere Zuführung, 5 Kanäle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 121,34* | € 150,93* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 124,18* | € 155,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 138,85* | € 173,22* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 211,60* | € 257,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 121,34* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|