Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ALN-330c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6442675
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.21016.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
rj-45 / pci karte
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer ALN-330c - Netzwerkadapter - PCI - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Bring-In
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Banyan VINES, Microsoft Windows 3.x/95/98, Microsoft Windows NT 3.1 oder später, SCO Unix, Novell NetWare 3.x, DEC PathWorks, Microsoft LAN Manager
Maße und Gewicht
Tiefe
12 cm
Höhe
5.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI - Halbe Länge
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich - 1
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Boot ROM-Steckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.