Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

3Com SuperStack 3 RAS 1500 Base Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6442676
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C421600A
EAN/GTIN:
     0662705400693
Das SuperStack 3 Remote Access System 1500 stellt umfassende Remote-Access-Dienste für kleine bis mittlere Unternehmen sowie für Service Provider zur Verfügung, wie man sie bisher nur von wesentlich teureren Systemen her kennt. Das SuperStack 3 Remote Access System (RAS) 1500 besteht aus stapelbaren Komponenten, welche den Funktionsumfang von Remote-Access-Servern und WAN-Routern mit hochleistungsfähigen 56-Kbps-Modems und/oder ISDN-Modems kombinieren und die dem Benutzer auf diese Weise eine komplette Remote-Access-Lösung bieten. Das System unterstützt Dial-in-Dienste für Kleinunternehmen/Einzelbenutzer und Benutzer von mobilen Systemen, LAN-to-LAN-Verbindungen für den Datenzugriff von größeren Abteilungen oder Niederlassungen sowie Dial-out-Dienste für den Zugriff vom LAN auf das Internet über ISPs (Internet Service Provider).
3Com SuperStack 3 RAS 1500 Base Unit - Server für Remote-Zugang - 10Mb LAN - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Server für Remote-Zugang
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, Routing, verwaltbar, stapelbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Kommunikationsmodus
Vollduplex
Switching-Protokoll
PPP, Frame Relay
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows NT 4.0 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
8 MB (16 MB max.)
Flash-Speicher
4 MB (16 MB)
Installierte Prozessoren
2 x Motorola PowerPC
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Netzwerk-Stapelvorrichtung - 3 ¦ 1 x Verwaltung - DB-9 - 1 ¦ 1 x 10Base-T - RJ-45 - 1 ¦ 1 x serial - 1
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,76*
€ 747,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,41*
€ 732,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,08*
€ 714,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,63*
€ 683,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,32*
€ 652,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.