Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 560FLR-SFP+ Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6443681
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     669281-001
EAN/GTIN:
     5711045918483
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
HP 560FLR-SFP+ - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 2 - für ProLiant DL120 Gen9, XL220a Gen8, XL230a Gen9, XL250a Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WOL, Jumbo-Frames-Support, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, LSO, RSS, TSO
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qau
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI V-3 Class A ITE, EN 55022 Class A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows HPC Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 5.x, Oracle Solaris 10, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, VMware ESX 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), VMware ESXi 5.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, XL220a Gen8 v2, XL230a Gen9, XL230a Gen9 Compute Tray, XL230a Gen9 Compute Tray (12G), XL230a Gen9 Compute Tray (6G), XL230a Gen9 NHP Compute Tray (12G), XL250a Gen9, XL250a Gen9 Accelerator Tray
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,65*
€ 967,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,79*
€ 961,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,07*
€ 946,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,60*
€ 926,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,58*
€ 882,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.