Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HP Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-6445578
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652279-001
EAN/GTIN:
     k.A.
HP - Netzwerkadapter - 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 - für TouchSmart 9300 Elite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1
Frequenzband
2.4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP TouchSmart 9300 Elite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.