Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Intel Dual Band Wireless-AC 7260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Dual Band Wireless-AC 7260
Artikel-Nr.:
     C1003-6445941
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     710663-001
EAN/GTIN:
     5712505435526
Der 802.11ac-, Dualband-, 2 x 2-Wi-Fi-Adapter hält mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit, mehr Kapazität, verbesserter Netzabdeckung und länger Akkulaufzeit mit Ihrem Leben Schritt. In Kombination mit einem Intel Core Prozessor der vierten Generation und innovativen Intel Wireless-Funktionen erleben Sie mit dem Intel Dualband Wireless-AC 7260 im Büro, zu Hause und unterwegs Ihre Verbindung zur Online-Welt völlig neu.
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 - Netzwerkadapter - Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5 - für EliteBook Folio 9480m; EliteBook Revolve 810 G2 Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual-Stream (2x2)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook Folio 9480m ¦ HP EliteBook Revolve 810 G2 Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.