Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6451342
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47264
EAN/GTIN:
     4002888472647
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker Stecker Cat.6A / Kabelmaterial: Cat.7, S/FTP (600MHz) Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz) Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier S/FTP LSZH -Patchkabel, Cat.7 (Stecker: Cat.6A) (600MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 10GBase-T. Das Cat. 7-Kabelmaterial für Betriebsfrequenzen bis 600MHz mit Gesamt-Geflechtschirm und Folien-Einzeladerschirm (S/FTP) wurde für den Einsatz in Datenzentren, Serverräumen, bei der Rack-Montage von Netzwerk- und Schaltschränken etc. für Netzwerke bis 10GBaseT entwickelt.  Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Durch das halogenfreie Mantelmaterial der als LSZH-Kabel konzipierten Leitung eignet sich das Produkt mit seiner geringen Rauchgasentwicklung und der vollständig eliminierten Emmision toxischer Halogene für den Einsatz im öffentlichen Raum. Dieses Produkt verwendet Cat.7 Kabelmaterial. Der Cat.7-Standard definiert ursprünglich die Steckverbinder GG45, die als Weiterentwicklung von RJ45 konzipiert waren, sich am Markt jedoch nicht durchsetzen konnten.  Mittlerweile wurde der RJ45-Stecker ebenfalls weiter entwickelt, so dass er den Anforderungen von Cat.7 problemlos gerecht wird. Er wurde aber dennoch nie für Cat. 7 definiert. Daher lautet der Aufdruck auf dem Kabel "Cat.6A S/FTP patch cords with 600MHz raw cable". Verfügbar in den Längen:  0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m. Verfügbar in den Farben: grau, blau, rot, schwarz, weiß.
Lindy - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, ohne Haken - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, Zugentlastung
Farbe
Grau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, ANSI/TIA-568-C.2
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.