Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6455312
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ2102S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse
Farbe
Grau
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2012S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2011S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2022S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CP2023S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
ab € 2,76*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink
CP2101S
ab € 3,84*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2031S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2111S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.