Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130E405032-E Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
METZ CONNECT 130E405032-E Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1003-6492644
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130E405032-E
EAN/GTIN:
     4250184180593
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
METZ CONNECT pro - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - CAT 6e - IEEE 802.3an - ohne Haken - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Ohne Haken, Zugentlastung, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE-fähig
Farbe
Schwarz
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 6e - IEEE 802.3an
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP20, EN 50173-1:2011-09, ISO/IEC 11801:2011-06 (Ed. 2.2)
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401400810-I
ab € 9,23*
Zubehör
Metz Connect
130E405042-E
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.