Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
>
Artikel
LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 3 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - Erikaviolett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-6517241
Hersteller:
2direct
Herst.-Nr.:
FP4LC03
EAN/GTIN:
4052792017311
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 3 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - Erikaviolett
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Erikaviolett
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM4
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel lc/lc om4
,
lwl patchkabel lc stecker auf din stecker
,
lwl patchkabel lc stecker auf din stecker multimode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.5m, LC - LC Glasfaserkabel 0,5 m OM4 Violett
LogiLink
FP4LC00
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink 10m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC10
ab € 7,84*
Sonstiges
LogiLink 15m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC15
ab € 10,42*
Sonstiges
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC01
ab € 3,03*
Sonstiges
LogiLink 20m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC20
ab € 13,04*
Sonstiges
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC02
ab € 3,54*
Sonstiges
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC05
ab € 5,13*
Sonstiges
LogiLink 7.5m, LC - LC Glasfaserkabel 7,5 m OM4 Violett
LogiLink
FP4LC07
ab € 6,53*
Sonstiges
LogiLink FP4LC30 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Violett
LogiLink
FP4LC30
ab € 18,28*
Sonstiges
LogiLink FP4LC40 InfiniBand/Glasfaserkabel 40 m 2x LC Violett
LogiLink
FP4LC40
ab € 23,60*
Sonstiges
LogiLink FP4LC50 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m 2x LC Violett
LogiLink
FP4LC50
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen