| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6532869 Herst.-Nr.: R8205E-T500 EAN/GTIN: 3700223631513 |
| |
|
| | |
| ACOME ACOLAN - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - IEEE 802.3 - halogenfrei - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, schwer entflammbar, Freiliegende Kupferleitung | | Farbe | Orange | | Länge | 500 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 7 - IEEE 802.3 | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Polyester-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 16 Drähte | | Paare pro Kabel | 8 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/schwer entflammbares, halogenfreies PVC (FRNC) | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50288-4-1, IEC 60754-2, IEC 60332-3C-24, IEC 61034, EN 50174-2 - bis zu 1000 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| |