Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 20m OS2 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2x E-2000 (LSH) Gelb
Tecline 20m OS2 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2x E-2000 (LSH) Gelb
Artikel-Nr.:
     C1003-6538637
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     39980020
EAN/GTIN:
     4048889050927
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
exertis Connect - Patch-Kabel - E2000 Single-Mode (M) zu E2000 Single-Mode (M) - 20 m - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Farbe
Gelb
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Single-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x E2000 Single-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x E2000 Single-Mode - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.