Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 2.0m 2x E2000 (APC) - SC Glasfaserkabel 2 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Tecline 2.0m 2x E2000 (APC) - SC Glasfaserkabel 2 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     C1003-6538640
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     39980102
EAN/GTIN:
     4048889050958
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
exertis Connect - Patch-Kabel - E2000 Single-Mode (M) zu SC Single-Modus (M) - 2 m - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Farbe
Gelb
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Single-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x E2000 Single-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x SC Single-Modus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.