Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Bluetooth V4.0 Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-182559
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0037
EAN/GTIN:
     4052792037470
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
So klein, aber unglaublich stark. Der USB 2.0 Micro Adapter mit Bluetooth v4.0 Technologie ermöglicht in weniger als 5 Millisekunden eine Datenverbindung zwischen Ihrem PC oder Notebook und anderen Bluetooth-fähigen Geräten und hält diese bis zu einer Entfernung von 50 m aufrecht. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, auf Grund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 4.0 Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0037 deutlich.
LogiLink USB Bluetooth V4.0 Dongle - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 4.0 - Klasse 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Bluetooth-Profile
Dial-up Networking Profil (DUN), Dateitransfer-Profil (DTP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Serial Port-Profil (SPP), Synchronisierungsprofil (SYNCH), Generic Access Profile (GAP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Hard Copy Cable Replacement-Profil (HCRP), Eingabegerät-Profil (EGP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Basic Imaging Profil (BIP), Basic Printing Profile (BPP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT), Health Device Profile (HDP), OBject EXchange (OBEX), Find Me Profile (FMP), Proximity Profile (PXP), HID Over GATT Profile (HOGP)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.42 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
0.45 cm
Gewicht
2.4 g
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
CSR CSR8510
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 8,54*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,13*
€ 8,57*
4 Tage
595
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,28*
€ 8,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 9,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,73*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.