Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 12916E Switch Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6637829
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Die HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie umfasst modulare Core-Switches der nächsten Generation für Rechenzentren. Diese Switches wurden entwickelt, um virtualisierte Rechenzentren und die neuen Anforderungen privater und öffentlicher Cloud-Bereitstellungen zu unterstützen. Dieser Switch bietet ein Höchstmaß an Leistung, Pufferung, Skalierung und Verfügbarkeit mit hoher GbE-, 10-GbE-, 40-GbE-, 100-GbE- und 400-GbE-Konnektivitätsdichte. Die Switch-Serie umfasst Gehäuse mit 1, 2, 4, 8 und 16 Steckplätzen. Der HPE FlexFabric 12900E Switch ist SDN-fähig (Software-Defined Networking) und bietet vollständige Unterstützung für Layer 2- und Layer 3- sowie erweiterte Rechenzentrumfunktionen, um ausfallsichere, skalierbare Fabrics bereitzustellen und herausragende Konvergenzzeiten zu erzielen.
HPE FlexFabric 12916E Switch Chassis - Switch - L3 - managed
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, NAT Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Link Fault Signaling (LFS), Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Tunnel, unterstützt Data Center Bridging Exchange (DCBX), IPSec Virtual Private Network (VPN), DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), unterstützt Device Link Detection Protocol (DLDP), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), IPv4-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, Data Center Bridging (DCB), Lüftereinschub, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), NTP-Zeitsynchronisation, FCoE-Weiterleitung, Class of Service (CoS), UDP/IP-Offload, Edge Virtual Bridging (EVB), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), Network Quality Analyzer (NQA), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Multicast Border Gateway Protocol (MBGP), SNMP-Unterstützung, IP-Quellwächter
Prozessor
1 x MIPS MIPS64: 1.2 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Gerätetyp
Switch - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2
RAM
8 GB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
1 GB
Routing Protocol
OSPF, EGP, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, Bidirectional PIM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), CIDR, BGP for IPv6, BGP+
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 46 Tbit/s ¦ Durchsatz: 28,8 Bpps
Gehäusetyp
21U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, AES, IKE, TLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Lieferung - 10 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
ETSI, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 6100-3-2, AS/NZS, VCCI Class A, EN 50581, ETS 300 386, FDA 21CFR1040.10, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert)
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
12
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Command Line Interface (CLI), HP Intelligent Management Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.99 cm
Tiefe
85.7 cm
Höhe
93.1 cm
Gewicht
86.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 24 (Max)
Erweiterungssteckplätze
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x MPU ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Switching Fabric Unit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.794,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.868,96*
€ 16.504,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.848,68*
€ 16.479,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.808,11*
€ 16.431,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.794,59*
€ 16.415,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.