Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU PLAN CP Intel I350-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6638947
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4610-L524
EAN/GTIN:
     4054681912301
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Vertrauen Sie auf die Netzwerkkommunikation des Ethernet-LAN-Adapters. Der Intel I350-T4 Ethernet LAN Adapter, basierend auf dem Intel 1GbE LAN Powerville Chip, bietet vier Gigabit Ethernet Ports für 10/100/1000BaseT.
FUJITSU PLAN CP Intel I350-T4 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x4 - Gigabit Ethernet x 4 (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.1 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.1
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, WOL, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, VMDq, IPv4-Unterstützung, RSS, SR-IOV, LACP, TSO, PXE 2.0-Unterstützung, MSI-X, PTP
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel I350-AM4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.